Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves acodadas de 6 caras con bola de bloqueo, cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 626088 9

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 9
Material Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Medida de llave 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas anchos de llave métrico
Embalaje Soporte de plástico
Mango con recubrimiento plástico no
Cabeza esférica en el brazo largo

Identificación y clasificación

Número de artículo 626088 9
Número del fabricante 626088 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo con muelle de acero de alta calidad mantiene fijamente los tornillos en todas las posiciones. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
El soporte de plástico permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico
1 destornillador de cada tam. n.° 626087 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Productos adecuados