Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 626064 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
635 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Longitud de los lados 52×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626064 1,5
EAN / GTIN 7610733200849
Número del fabricante 212.1,5 LG

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.