Inserto de llave de vaso de 3/8″, perfil UD largo 3/4

Número de artículo: 6260580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6260580
EAN / GTIN 4010886626054
Número del fabricante 6260580
Número L L60160 4278
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 63,5 mm
  • Inserto Ø 1: 26,0 mm
  • Ø de inserción 2: 22,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 20,0 mm
  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 63,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 3/4″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no