Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 626034 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
617 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 52×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Número del fabricante 210.1,5 LG

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de pintura en polvo al horno para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.