Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera de dos componentes, Perfil Torx Plus®: 5IP

Número de artículo: 625922 5IP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 5IP
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 83 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene®
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Número del fabricante 625922 5IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (hoja simple) con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie niquelada y cromada, puntas negras.