Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, ESD, Perfil Torx®: TX4

Número de artículo: 625772 TX4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 1567 TORX® ESD Micro
Perfil Torx® TX4
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx® no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Número del fabricante 05030120001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero de herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.