Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625400 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Perfil Torx® TX6
Longitud de cuchilla cortante 50 mm
Longitud total 110 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Número del fabricante PB 6400.6-50

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX27 hexagonal para ayuda de llave.