Destornillador para Torx®, con mango transversal, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625173 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 132 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625173 TX6
EAN / GTIN 4013288208217
Número del fabricante 05023367001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y háptica agradable para una transmisión de fuerza elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Con acoplamiento lateral y función de soporte en el brazo largo para sujetar con seguridad el tornillo en la herramienta. Superficie de lamas cromada mate.