Modelo especial PEW 12 para conectores modulares blindados MP 8 - Hirose, dimensión del sistema 16 mm

Número de artículo: 625 30851 31
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 625 30851 31
EAN / GTIN 4049002018466
Número del fabricante 625 30851 31
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • para conectores de fabricantes de renombre como AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex, etc.
  • El inserto de crimpado se adapta al conector correspondiente.
  • Desde el punto de vista constructivo, la tenaza está diseñada de tal manera que el crimpado del aislamiento, el crimpado del blindaje, el crimpado de descarga de tracción y el crimpado de contacto se realizan en una sola tenaza.
  • Entrega en un práctico maletín de plástico

Característica:

  • Peso: 1250 g
  • Longitud: 200 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Medida de sistema: 16 mm
  • Elemento de unión: MP 8 - Telegärtner