Disco abrasivo de láminas 125 mm P 40, F-ZK, F

Número de artículo: 624475000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 624475000
EAN / GTIN 4007430437303
Número del fabricante 624475000
Número L L01750 2013
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Bajo nivel de ruido
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min