Insertos de engaste para conectores planos y conectores de bandera rectos de 1,25 - 6,0 mm²

Número de artículo: 624 745 3 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 624 745 3 0
EAN / GTIN 4049002019203
Número del fabricante 624 745 3 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Característica:

  • Peso: 40 g
  • Longitud: 32 mm
  • Número de nidos de crimpado: 3
  • Capacidad (mm²): 1,25 - 2,5 / 3 - 4 / 4 - 6 mm²
  • Elemento de unión: conector plano

Descargas y documentos

Productos adecuados