Alicates para crimpado PEW 12 en maletín de plástico, cromados

Número de artículo: 624 101 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 624 101 6
EAN / GTIN 4049002014789
Número del fabricante 624 101 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • La maleta de plástico contiene:
  • PEW 12 sin inserto de crimpado y sin contacto
  • Accesorios de montaje
  • Se puede equipar con hasta 7 insertos de crimpado y una ayuda de posicionamiento.

Característica:

  • Peso: 1030 g
  • Longitud: 265 mm
  • Anchura: 220 mm
  • Altura: 50 mm
  • Ejecución: cromado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra