5 hojas para sierra de calar ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Número de artículo: 623649000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 623649000
EAN / GTIN 4007430407542
Número del fabricante 623649000
Número L L01760 100623
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • cortes rectos y rápidos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 5-50 mm / especialmente para cortes de curva
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Cortes rápidos y rectos
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,0 mm