Rueda abrasiva de vellón 105x100 mm, P 80

Número de artículo: 623487000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 623487000
EAN / GTIN 4007430148254
Número del fabricante 623487000
Número L L01750 1073
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en el acero Inox y los metales NF
  • Para alisar superficies de madera
  • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 1