Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene®, longitud de la varilla 200 mm, Ancho de llave: 7mm

Número de artículo: 622552 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
592 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7 mm
Longitud L 30 mm
⌀ lado de salida 10,9 mm
Longitud total 262 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Número del fabricante 622552 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene®de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.