Llave de vaso varilla hueca con mango Kraftform, Ancho de llave: 5mm

Número de artículo: 622450 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 395 HO
Ancho de llave 5 mm
Longitud total 188 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622450 5
EAN / GTIN 4013288108296
Número del fabricante 05029460001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla realizada como mango hueco, cromada nicromate. La varilla hueca permite atornillamientos incluso en vástagos roscados sobresalientes.