Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 5mm

Número de artículo: 622152 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
850 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Longitud L 30 mm
⌀ lado de salida 8 mm
Longitud total 180 mm
Longitud de cuchilla cortante 85 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Forma mango ergonómico, recto
Material cuchilla Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene® de 2 componentes
Superficie varilla niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables no
con varilla(s) de prolongación no
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Número del fabricante 622152 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.