Pasador cilíndrico, ⌀×Longitud total: 5X125mm

Número de artículo: 621600 5X125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

5 mm
Norma DIN 900
Longitud total 125 mm
Material Acero especial, cromado.
Tipo de producto Pasador

Identificación y clasificación

Número de artículo 621600 5X125
EAN / GTIN 4045197511003
Número del fabricante 621600 5X125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

DIN 900

Material:

Acero especial, cromado.

Idóneo para:

Llave de vaso n.º 620120 / 620500 así como llave de garra n.º 612800.