• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de vaso de dos bocas articuladas, Ancho de llave: 10X11mm

Número de artículo: 621405 10X11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 11 mm
Longitud llave L 202 mm
⌀ cabeza D1 14,1 mm
⌀ cabeza D2 16,7 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 621405 10X11
EAN / GTIN 4045197717320
Número del fabricante 621405 10X11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.
Cabezas orientables (ajustables hasta 200°).

Material:

Acero al cromovanadio, cromado, terminado en redonda