GRIP 4004Y IC5010 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Interior, Exterior y Frontal

Número de artículo: 6200424
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6200424
EAN / GTIN 7291075028973
Número del fabricante 6200424
Número L L23940 437

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 19.6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Productos adecuados