Destornillador de 1/4″ TX T20

Número de artículo: 6190940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 6190940
EAN / GTIN 4010886619094
Número del fabricante 6190940
Número L L60160 1169
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T20
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 3,86 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 37,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M4 - M5
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 15,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no