Alicates de crimpado PEW 9 para conectores planos sin aislamiento de 0,1 - 2,5 mm²

Número de artículo: 619 045 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 619 045 3
EAN / GTIN 4049002026065
Número del fabricante 619 045 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Gama optimizada de alicates para profesionales de la instalación
  • Alta fuerza de crimpado gracias a una transmisión de palanca eficiente
  • Garantiza conexiones eléctricas óptimas y sin soldadura.
  • Finalización forzada del proceso de engarzado para un resultado fiable (con desbloqueo de emergencia)
  • La presión de crimpado se ajusta con precisión (calibra) en fábrica y se puede reajustar.
  • Diseño compacto y ligero

Característica:

  • Peso: 520 g
  • Longitud: 215 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 0,1 - 0,25 / 0,5 - 1 / 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 mm²
  • Elemento de unión: Conectores planos sin aislamiento
  • Número de nidos de crimpado: 4