Flexiamant 125x4,0x22,23 acero, SF 27

Número de artículo: 616680000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 616680000
EAN / GTIN 4007430439635
Número del fabricante 616680000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para todo el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 4 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 24-N.