Mechanical pressure spindle Ø 16 mm para rosca de husillo M 16x2,0, 325 mm longitud, 6 mm rosca

Número de artículo: 616325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 616325
EAN / GTIN 4021176480904
Número del fabricante 616325
Número L L80010 1466
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El husillo de presión mecánico es el corazón de cada extractor KUKKO. Permite alcanzar una fuerza de tracción máxima de 10 t. El accionamiento manual del husillo garantiza un control sensible del proceso de extracción. Además, la rosca fina asegura una perfecta transmisión de la fuerza. Una punta de husillo reversible permite un ajuste seguro del husillo tanto en superficies lisas como en centrados.
  • Óptima propiedad de deslizamiento en la rosca gracias al revestimiento especial
  • Adaptación ideal del husillo al eje mediante punta de husillo de doble cara

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Diámetro [mm]: 16 mm
  • Dimensión de la rosca del husillo: M 16x2,0
  • Longitud total del husillo [mm]: 325 mm
  • Longitud total del husillo [pulgadas]: 12 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Paso de rosca [mm]: 2,0
  • Medición de la rosca [mm]: 6 mm