Discos de desbaste M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616286000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 616286000
EAN / GTIN 4007430256805
Número del fabricante 616286000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • La última generación de discos de cortar de grano abrasivo cerámico
  • Máxima potencia de corte con duración extremadamente alta gracias al uso de corindón especial cerámico y novedosa ligadura
  • Productividad y progreso en el trabajo máximos
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y libres de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros altamente aleados, aceros para muelles y herramientas
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: CA 46-U.