Flexiamant super 115x1,5x22,2 cerámica,TF41

Número de artículo: 616195000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 616195000
EAN / GTIN 4007430083111
Número del fabricante 616195000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco especial ultrafino para el tratamiento de baldosas, cerámica, ladrillos recocidos, etc.
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con duración fuera de lo normal
  • Tiempo de corte rápido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: C 60-T.