Alicates de crimpado PEW 6 para TE - Módulo IV (tándem), con contacto

Número de artículo: 616 002 3 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 616 002 3 1
EAN / GTIN 4049002025907
Número del fabricante 616 002 3 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Desarrollado para conectores de diseño compacto.
  • Presión de crimpado ajustada con precisión en fábrica (calibrada)
  • Finalización forzada del proceso de engarzado para un resultado fiable (con desbloqueo de emergencia)
  • Contactos metálicos para el posicionamiento exacto de conectores y cables.
  • Diseño pequeño y compacto

Característica:

  • Peso: 300 g
  • Longitud: 190 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 0,03 - 0,09 / 0,12 - 0,14 / 0,2 - 0,56 mm²
  • Elemento de unión: TE — Módulo IV (Tándem)
  • Número de nidos de crimpado: 3

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra