Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 10X12mm

Número de artículo: 614843 10X12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchos de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 12 mm
Longitud total L 197 mm
⌀ máximo de anillo D1 21,5 mm
⌀ máximo de anillo D2 24 mm
Altura máxima del anillo h1 16 mm
Altura máxima del anillo h2 18 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614843 10X12
EAN / GTIN 4045197879431
Número del fabricante 614843 10X12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.