Llave estrella de una boca de carraca VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614833 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Función de carraca
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud llave L 135 mm
⌀ anillo D 25,9 mm
Altura de la cabeza h 12,2 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie Con aislamiento de plástico
Anillo acodado no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Número del fabricante 614833 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado. Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero al cromo vanadio.