{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 7 mm | |
| Longitud llave L | 160 mm | |
| altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
| Altura máxima del anillo h2 máx. | 6,5 mm | |
| Posición anillo | 15 grados | |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 614750 7 | |
| EAN / GTIN | 4010886807064 | |
| Número del fabricante | 1394916 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de |