BS 18 L Quick Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 614052500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 614052500
EAN / GTIN 4061792245044
Número del fabricante 614052500
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Taladro atornillador potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible
Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 36, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiPOWER
  • Taladrar metal: 1.7 m/s²
  • Anchura de sujeción del portabrocas: 1,5 - 13 mm
  • Perforación Ø acero: 13 mm
  • Taladrado Ø madera blanda: 36 mm
  • Anchura: 83 mm
  • Par ajustable: 0,7 - 5,5 Nm
  • Peso con batería: 1,6 kg
  • Peso sin batería: 1,2 kg
  • Altura: 201 mm
  • Longitud: 202 mm
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Máx. Par duro: 60 Nm
  • Máx. Par suave: 26 Nm
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de presión sonora: 78 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)
  • Tornillos sin impacto: 0.5 m/s²

Volumen de suministro:

Portabrocas de cambio rápido
Gancho para cinturón y depósito para puntas
2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 36
metaBOX 145

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra