{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 9 mm | |
| Longitud llave L | 120 mm | |
| altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
| Altura máxima del anillo h2 máx. | 8 mm | |
| Posición anillo | 15 grados | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 613700 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197159465 | |
| Número del fabricante | 613700 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |