Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 0, cerámica, 1.38 mm

Número de artículo: 613598-021
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
medida nominal 1,38 mm
Clase de tolerancia 0
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 613598-021
EAN / GTIN 4946368319216
Número del fabricante 613598-021
Número L L40010 8115
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

Precisión: EN ISO 3650
Entregado: Incluye 1 batería
Masa: 150
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma