Bloque de calibre, métrico, Certificado JCSS ISO, Clase 1, Cerámica, 1,33 mm

Número de artículo: 613593-036
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 613593-036
EAN / GTIN 4946368318028
Número del fabricante 613593-036
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

Funciones: tipo ANSI/AGD
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 9,5 mm
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Entregado: Incluye adaptador de CA, asa de elevación del husillo
Masa: 290
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra