{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| medida nominal | 1,3 mm | |
| Clase de tolerancia | 1 | |
| Material | Keramik | |
| Tipo de producto | Bloque patrón |
| Número de artículo | 613590-031 | |
| EAN / GTIN | 4946368317250 | |
| Número del fabricante | 613590-031 | |
| Número L | L40010 2865 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |