Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 612205 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.386 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 6 mm
Longitud llave L 92 mm
Anchura de boca máximo b1 15,6 mm
altura máxima de boca h 4 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 612205 6
EAN / GTIN 4062406260477
Número del fabricante 612205 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.