Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 3,2mm

Número de artículo: 612200 3,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 3,2 mm
Longitud llave L 70 mm
Anchura de boca máximo b1 10,5 mm
altura máxima de boca h 2 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado por níquel resistente al desprendimiento
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Número del fabricante 40063232
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.