Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 543 mm ∙ 40 – 200

Número de artículo: 6122-1CTCAL
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Par máximo 200 Nm
Longitud total L 543 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 6122-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193233
Número del fabricante 6122-1CTCAL
Número L L60140 4689
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • ± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Carraca reversible con dentado fino HiPer en 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dientes ∙ ángulo de accionamiento de 4°)
  • Llaves dinamométricas de calidad superior y alta precisión: para satisfacer las máximas exigencias
  • Construcción de acero cromado duro robusta y resistente con diseño delgado
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Carraca reversible de uso sencillo
    Mantenimiento sencillo (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
  • Palanca de inversión integrada
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • Empuñadura ergonómica con reborde que reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones
  • Graduación fina exacta de la escala
  • 6121-1CT – 6123-1CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre que reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Superficie: cromada endurecida
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 543 mm
  • Nm mín.-máx.: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 1 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 9.0 – 47.5 kg
  • Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
  • Grosor de la cabeza a: 19.6 mm
  • Anchura de la cabeza b: 44 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados