Taco de calibre, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 0, acero, 0,61 mm

Número de artículo: 611902-026
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 611902-026
Número del fabricante 611902-026
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Esta clase 0 bloque patrón con certificado JCSS le proporciona los siguientes beneficios: Debido al material cerámico, estas dimensiones finales son muy resistentes al desgaste y a la corrosión.
  • Las dimensiones finales de CERA tienen diez veces la resistencia a la abrasión del acero y tres veces la resistencia del carburo.
  • El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura.
  • No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies.
  • Claramente visible marcado: Personajes negros en una superficie blanca como la nieve.
  • Prácticamente libre de cambios dimensionales a lo largo del tiempo.
  • Se adhiere a las dimensiones finales de acero.
  • Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

  • Longitud: 0,61 mm
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Volumen de suministro: En una almohadilla de espuma
  • Pulgadas/métrico: Métrico
  • Material: Acero

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra