Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 27 x 32 ∙ 308.7 mm

Número de artículo: 610N-27X32
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 610N-27X32
EAN / GTIN 4000896024902
Número del fabricante 610N-27X32
Número L L60140 2676
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 27 x 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 308.7 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg