Twistor® T para terminales de cable 0,14 - 10 mm²

Número de artículo: 610 191 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 610 191 6
EAN / GTIN 4049002151811
Número del fabricante 610 191 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Combina las características de las tenazas con introducción frontal y lateral en una herramienta universal.
  • Prensado automático en forma de trapecio de terminales aislados y no aislados según DIN 46 228.
  • Ajuste automático al tamaño deseado del terminal
  • Amplia gama de secciones transversales procesables sin necesidad de ajustar las tenazas.
  • Posibilidad de procesar terminales gemelos de hasta 2 x 6 mm².
  • Posibilidad de engarzar terminales de cable extralargos de hasta 18 mm en una sola operación.
  • Diseño mecánico optimizado para el esfuerzo manual y ergonomía mejorada para trabajar sin fatiga.
  • La presión de crimpado se ajusta con precisión (calibra) en fábrica y se puede reajustar.
  • Calidad de crimpado constante gracias al acabado forzado del proceso de crimpado (desbloqueable)
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Peso: 490 g
  • Longitud: 196 mm
  • Anchura: 80 mm
  • Altura: 22 mm
  • Ejecución: cromado
  • Número de nidos de crimpado: 1
  • Terminales (mm²): 0,14 - 10 mm²
  • Terminales para cables (AWG): 26 - 8
  • Terminales de cable dobles (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Terminales de cable doble (AWG): 22 - 8
  • Superficies de engaste: Superficies de engarzado perfiladas y trapezoidales
  • Introducción de contactos: Inserto de engaste giratorio de 360°