Guante de seguridad HexArmor Chrome Series 4026 60986 tamaño 8

Número de artículo: 6098608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo 6098608
EAN / GTIN 815733010239
Número del fabricante 6098608
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los productos de la marca HexArmor®ofrecen una protección excepcional. El material exclusivo de la marca SuperFabric® ofrece, por un lado, protección contra pinchazos de agujas y, por otro, una protección contra cortes extremadamente alta. Para una protección excepcional contra impactos, el IR-X® Impact Exoskeleton™ patentado representa una solución atractiva al problema.