Tapa final para barra protectora trasera 1 juego = 10 unidades

Número de artículo: 60959
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 60959
EAN / GTIN 4031405609594
Número del fabricante 060959
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Tapa final para barra protectora trasera 1 juego = 10 unidades

  • 1 juego = 10 unidades
  • Apto para puntal protector trasero de 3000 mm.

Información sobre criterios de sostenibilidad

  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: plástico