Guante protector HexArmor rubiflex S XG27BI 60708 tamaño 11

Número de artículo: 6070811
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 6 par
  • Pasos del pedido: 6 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo 6070811
EAN / GTIN 4048612121856
Número del fabricante 6070811
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S destacan por su excelente comodidad de uso, la buena resistencia mecánica a la abrasión del recubrimiento y una buena resistencia frente a muchos productos químicos, ácidos, lejías, aceites minerales y disolventes. Gracias a su ajuste ergonómico, ofrecen una buena sensibilidad al tacto y una gran flexibilidad.