Llave de doble boca de 25x28 mm

Número de artículo: 6067740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6067740
EAN / GTIN 4010886606773
Número del fabricante 6067740
Número L L60160 1013
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 277 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 55,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 60 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 25x28
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 25
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 28
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no