Mono anti-llamas C158

Número de artículo: 606115169994C158
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Flammschutzoverall

Identificación y clasificación

Número de artículo 606115169994C158
EAN / GTIN 7330509582879
Número del fabricante 606115169994C158
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con bolsillo extra
Bolsillo para piernas con solapa y bolsillo extra para herramientas
Bolsillos interiores de protección de rodillas
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillo interior con solapa

Detalles
Faldón en espalda
Elástico ajustable en cintura
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Terminación de mangas ajustable con velcro

Reflex
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica de dos vías oculta cremallera metálica bidireccional

Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua

Descripción:

  • Duradero mono ignífugo con prácticos bolsillos y robusta cremallera metálica unidireccional oculta
  • Panel trasero con fuelle y codos precurvados para una mayor comodidad
  • Detalles reflectantes que proporcionan una mayor visibilidad
  • Industrialmente lavable
  • El tejido tiene una clasificación de arco eléctrico de IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certificado según EN 1149-5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 11611, clase 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clase 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra