uvex Guantes de protección rubiflex S XG35B Talla 11

Número de artículo: 6055711
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Talla de guante 11
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6055711
EAN / GTIN 4048612024874
Número del fabricante 6055711
Número L L01660 109606
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El ligero guante de protección química uvex rubiflex S XG con el innovador recubrimiento Xtra-Grip. Combina protección y agarre con una comodidad y flexibilidad excepcionales. Además de ser cómodo de llevar, el guante de protección química tricolor ofrece una buena protección contra una amplia gama de riesgos químicos y mecánicos.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex S XG35B
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): azul/negro
  • Modelo: con puño
  • Recubrimiento: Caucho de nitrilo (NBR)/Xtra Grip
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Algodón interlock