uvex Guantes de protección unipur carbon Talla 6

Número de artículo: 6055606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Talla de guante 6
Categoría de protección Categoría I
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6055606
EAN / GTIN 4048612024751
Número del fabricante 6055606
Número L L01690 470
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex unipur carbon es adecuado para trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo antiestáticos. Su microburbujeo proporciona un muy buen agarre con una excelente destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unipur carbon
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): gris
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: Microburbujas de carbono
  • Tamaño: 6
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Poliamida (PA)/Carbono