BS 18 LT BL Q Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602334800
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 602334800
EAN / GTIN 4007430334947
Número del fabricante 602334800
Número L L01750 435
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido, Portapuntas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Perforar metal: 2.3 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
  • Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Par de giro máx. duro: 75 Nm
  • Par de giro máx. blando: 34 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados