Grapadora de madera a batería GTH 18V-14

Número de artículo: 601482800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 601482800
EAN / GTIN 4053423358131
Número del fabricante 601482800
Número L L00620 107669
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Grapadora de madera a batería GTH 18V-14. La grapadora de madera GTH 18V-14 garantiza un rápido avance del trabajo gracias al motor sin escobillas de 18 V de Bosch. Esta grapadora facilita el trabajo con el sistema de contrapeso para minimizar el retroceso. Y gracias al fiable ajuste de profundidad, puedes estar seguro de que las grapas se clavan de manera uniforme sin que se rompa el material aislante. La gran superficie de apoyo paralela facilita mantener una distancia uniforme con respecto a la pieza de trabajo, y una luz LED ilumina el área de trabajo. La GTH 18V-14 es adecuada para la instalación de aislamiento de listones, barreras de vapor y láminas para edificios, cartón alquitranado, telas, cuero y alfombras en superficies de madera y subestructuras. La grapadora para madera GTH 18V-14 es adecuada para grapas de 6-14 mm. Dispone de un disparador de contacto para el disparo en serie y por contacto, y se suministra con un gancho para cinturón. Caja de cartón. 1 x gancho para cinturón (2 609 111 584)